F90LN D5.00-10-1.50-L-N11 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103214
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TANGMILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103214
    EAN / GTIN 7291075124712
    Gyártó száma 3103214
    L-szám L23980 2373

    Leírás

    Leírás:

    Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 ″, vágási tétel száma (CICT) 10, Hub átmérő (DHUB) 3,74 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: B
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
    • Vágási átmérő (DC): 5”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5”
    • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 10
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,394”
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,74”
    • Master Insert Identification (MIID): LNHT 1106PN-N HT
    • Teljes hossz (OAL): 2”
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz