F90LN D3.00-07-1.00-R-N11 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103207
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103207
EAN / GTIN 7291075124651
Gyártó száma 3103207
L-szám L23980 2316

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 ″, vágási tétel száma (CICT) 7, Hub átmérő (DHUB) 2,76 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Vágási átmérő (DC): 3”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 7
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,394”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,76”
  • Master Insert Identification (MIID): LNHT 1106PN-N HT
  • Teljes hossz (OAL): 2”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz