E93CN D16-2-M08-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103064
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat FLEXFIT
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103064
    EAN / GTIN 7291075175103
    Gyártó száma 3103064
    L-szám L23980 799

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 13 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet drážek (CICT) 2, max. délka drážky (APMX) 5 mm, celková délka (OAL) 47,5 mm.

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13 mm
    • Interfész funkciók M08
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 2
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 10 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 30 mm
    • A vágólap (MIID) leírása CNHT 070315
    • Teljes hossz (OAL) 47,5 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 4 fok
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 93 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz