Kerékkefék 115x11x23x22,2 mm E 0,35 mm PREMIUM rozsdamentes acél

Cikkszám: 310305
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 310305
EAN / GTIN 9003173103050
Gyártó száma 310305

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM kefekorong a sarokcsiszoló számára ideális rozsdamentes acél megmunkálásához. A fonott kefe hosszú élettartamú, és felhasználható rozsda, festék, festék, vízkő és beton maradványok eltávolítására, valamint acél felületelőkészítésére és befejezésére. A kefék huzalja kiváló minőségű rozsdamentes acélból készül, amely tartósan megakadályozza a munkadarab rozsdásodását. Ezenkívül ez a szerszám tökéletes hegesztések megmunkálásához.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 1R DZ KEREK KEFÉK
  • Anyagalkalmasság: Nemesacél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: E 0,35 mm
  • Méret (szé x ma x mé): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
  • Átmérő: 115 mm
  • Vastagság: 11 mm
  • Furat: 22,2 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • A kiváló minőségű rozsdamentes acél huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, felületelőkészítésre és rozsdamentes acél befejezésére
  • Különösen hegesztések megmunkálásához

Ajánlás:

  • DZ fonott huzal nehéz munkához, erős szennyeződéshez vagy festékek és lakkok eltávolításához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz