F90LN D4.00-08-1.50-L-N15 90°-os homlokfúrómaró LN1506-tal. Tangenciálisan szerelt betétek

Cikkszám: 3103037
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TANGMILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103037
    EAN / GTIN 7291075231120
    Gyártó száma 3103037
    L-szám L23980 3108

    Leírás

    Leírás:

    • Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel
    • A rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS): 1-1/2″
    • átmérő (DC/DCX): 4″
    • Vágótestek száma (CICT): 8
    • csonkátmérő (DHUB): 3,189″
    • átmérő (DHUB): 3,189″
    • átmérő (OAL): 2″.

    Jellemző:

    • befogó típus B
    • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1-1/2″
    • szerszám átméro (DC): 4″
    • szerszám átméro (DC/DCX): 4″
    • vágási irány (HAND): Left Hand
    • forgácsoló fészkek száma (CICT): 8
    • fogásmélység Maximum (APMX): 0.551″
    • agy átméro (DHUB): 3.189″
    • fo lapkaazonosító (MIID): LNKX 1506PN-N PL
    • teljes hossz (OAL): 2″
    • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 90 Degrees

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz