Kerékkefék 115x11x23x22.2 SH 0.35 mm PREMIUM acél

Cikkszám: 310303
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 310303
EAN / GTIN 9003173103036
Gyártó száma 310303

Leírás

Leírás:

A sarokcsiszoló PRÉMIUM kerek keféi ideálisak acél megmunkálásához, és sokszor hatékonyabbak, mint a Basic termékcsalád hasonló termékei. A fonott kefe rendkívül hosszú élettartammal rendelkezik, és felhasználható rozsda, festék, festék, vízkő és beton maradványok eltávolítására, valamint acél felületelőkészítésére és finom megmunkálására. Ezenkívül ez a szerszám tökéletes hegesztések megmunkálásához.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 1R DZ KEREK KEFÉK
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: SH 0,35 mm
  • Méret (szé x ma x mé): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
  • Átmérő: 115 mm
  • Vastagság: 11 mm
  • Furat: 22,2 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • Edzett acélhuzal SH az extra élettartam érdekében

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, acél felületelőkészítésére és befejezésére
  • Különösen hegesztések megmunkálásához

Ajánlás:

  • DZ fonott huzal nehéz munkákhoz, erős szennyeződéshez, festékek és lakkok eltávolításához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz