SSB D200-24-50-LN15-R Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102850
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TANGMILL
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3102850
    EAN / GTIN 7291075162851
    Gyártó száma 3102850
    L-szám L23980 600

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací a kotoučové frézy, max. hloubka řezu (CDX) 65 mm, max. průměr řezu (DC) 200 mm, max. počet břitových těles (CICT) 25, max. délka břitu (APMX) 14 mm, max. průměr náboje (DHUB) 70 mm, max. celková délka (OAL) 28 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 25

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
    • Vágási mélység, max (CDX) 65 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 25
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
    • Az LNHT 1506PN-R HT (MIID) vágólap jelölése
    • Teljes hossz (OAL) 28 mm
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 25
    • Tényleges hossz (LU) 24 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz