SSB D160-22-40-LN15-R Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102848
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TANGMILL
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3102848
    EAN / GTIN 7291075162837
    Gyártó száma 3102848
    L-szám L23980 598

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 52 mm, průměr řezu (DC) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 20, délka řezu max. (APMX) 14 mm, průměr náboje (DHUB) 56 mm, celková délka (OAL) 26 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 20

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
    • Vágási mélység, max (CDX) 52 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 20
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 56 mm
    • Az LNHT 1506PN-R HT (MIID) vágólap jelölése
    • Teljes hossz (OAL) 26 mm
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 20
    • Tényleges hossz (LU) 22 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz