SSB D125-22-40-LN15-L Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102847
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102847
EAN / GTIN 7291075162820
Gyártó száma 3102847
L-szám L23980 590

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu, max. (CDX) 35 mm, průměr břitu (DC) 125 mm, počet břitů (CICT) 15, max. délka břitu (APMX) 14 mm, průměr náboje (DHUB) 56 mm, celková délka (OAL) 26 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 15

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 35 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 15
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 56 mm
  • Az LNKX 1506PN-N PL (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 26 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 15
  • Tényleges hossz (LU) 22 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban