SSB D080-22-27-LN15-L Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102843
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102843
EAN / GTIN 7291075162783
Gyártó száma 3102843
L-szám L23980 581

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 18 mm, průměr břitu (DC) 80 mm, počet břitů (CICT) 10, délka břitu max. (APMX) 14 mm, průměr náboje (DHUB) 42 mm, celková délka (OAL) 24 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 10

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 42 mm
  • Az LNKX 1506PN-N PL (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 24 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10
  • Tényleges hossz (LU) 22 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban