HM90 F90A D 63-4-25.4 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102823
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3102823
EAN / GTIN 7291075121100
Gyártó száma 3102823
L-szám L23980 555

Leírás

Leírás:

Čelní frézy s WSP, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet frézovacích těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 59,2 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 63 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14,3 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 59,2 mm
  • A vágólap (MIID) ADKT 1505PDTR leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz