F45LN D3.00-06-1.00-R-N15 45°-os homlokfúrómaró érintőlegesen szerelt LN1506... betétekkel.

Cikkszám: 3102754
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102754
EAN / GTIN 7291075152852
Gyártó száma 3102754
L-szám L23980 3152

Leírás

Leírás:

  • Arc, sarokmaró WSP-vel
  • forgó átmérő, gépi oldal (DCONMS): 1″
  • átmérő (DC/DCX): 3,79″
  • vágótestek száma (CICT): 6
  • csonkátmérő (DHUB): 2,76″
  • összes hossz (OAL): 2″.

Jellemző:

  • befogó típus B
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1″
  • szerszám átméro (DC): 3″
  • szerszám átméro (DC/DCX): 3.79″
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 3.79″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 6
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.3″
  • agy átméro (DHUB): 2.76″
  • fo lapkaazonosító (MIID): LNKX 150608AN-N PL
  • teljes hossz (OAL): 2″
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 45 Degrees

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz