HM90 E90A-D16-2-C16-LB Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102572
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3102572
EAN / GTIN 7291075114973
Gyártó száma 3102572
L-szám L23980 2640

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr břitové destičky, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 180 mm, stopka destičky kulatá, stopka destičky kulatá, efektivní délka (LU) 38,1 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 180 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APKT 1003 PDR
  • Teljes hossz (OAL) 180 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 15 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 38,1 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz