F45LN D080-10-27-R-N15 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102415
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102415
EAN / GTIN 7291075152753
Gyártó száma 3102415
L-szám L23980 361

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných destiček (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 100 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 100 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
  • Az LNKX 150608AN-N PL (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz