F90LN D160-10-50.80-R-N15 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102409
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TANGMILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3102409
    EAN / GTIN 7291075230956
    Gyártó száma 3102409
    L-szám L23980 350

    Leírás

    Leírás:

    Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50,8 mm, průměr (DC/DCX) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 120 mm, celková délka (OAL) 63 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus B..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50,8 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 160 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 10
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 120 mm
    • Az LNKX 1506PN-N PL (MIID) vágólap jelölése
    • Teljes hossz (OAL) 63 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz