F90LN D080-10-27-R-N15 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102326
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANGMILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3102326
    EAN / GTIN 7291075230826
    Gyártó száma 3102326
    L-szám L23980 310

    Leírás

    Leírás:

    Homlokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm, átmérő (DC/DCX) 80 mm, vágótestek száma (CICT) 10, tengelyátmérő (DHUB) 70 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm.

    Jellemző:

    • Arbor stílus B..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 80 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 10
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
    • Az LNKX 1506PN-N PL (MIID) vágólap jelölése
    • Teljes hossz (OAL) 50 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz