HM90 E90AD-D1.00-2W1.00XL Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102152
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102152
EAN / GTIN 7291075116144
Gyártó száma 3102152
L-szám L23980 1733

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,56 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 5,6 ″, szár típusa Weldon szár, Weldon típusú Weldon, használható hossz (LU) 3,11 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,56”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Funkcionális hossz (LF): 4,459”
  • Fej hossza (bal): 3,15”
  • Master Insert Identification (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Teljes hossz (OAL): 5,6”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 11,5 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 3,11”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz