HM90 F90A D5.00-9-1.50 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102122
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3102122
EAN / GTIN 7291075122640
Gyártó száma 3102122
L-szám L23980 1624

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 ″, vágási tétel száma (CICT) 9, Hub átmérő (DHUB) 3,54 ″, teljes hossz (OAL) 2,38 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Vágási átmérő (DC): 5”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 5”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 9
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,56”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,54”
  • Master Insert Identification (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Teljes hossz (OAL): 2,38”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz