HM90 F90A D8.00-9-2.50 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102114
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI2000
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3102114
    EAN / GTIN 7291075122565
    Gyártó száma 3102114
    L-szám L23980 1553

    Leírás

    Leírás:

    Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 2-1/2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 8 ″, vágási elem száma (CICT) 9, Hub átmérő (DHUB) 4,53 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: C
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2-1/2″
    • Vágási átmérő (DC): 8”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 8”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 8”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 9
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,56”
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 4,53”
    • Master Insert Identification (MIID): ADKT 1505PDTR
    • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz