Leírás:
Čelní frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 14 mm, počet břitů (CICT) 1, max. délka řezné hrany (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 1, celková délka (OAL) 80 mm, upevňovací stopka Weldon, upevňovací stopka Weldon, užitečná délka (LU) 18,4 mm
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
- Átmérő (DC/DCX) 14 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 1
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 1
- Funkcionális hossz (LF) 56 mm
- Fej hossza (bal) 23 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APKT 1003 PDR
- Teljes hossz (OAL) 80 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 7 fok
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
- Tényleges hossz (LU) 18,4 mm