HM90 E90AD-D1.25-2-W1.25 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101877
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101877
EAN / GTIN 7291075116083
Gyártó száma 3101877
L-szám L23980 2190

Leírás

Leírás:

Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1/4″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,56 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 1,45-1 / 4 ″, szár, Weldon típus (4

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,56”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Funkcionális hossz (LF): 3,109”
  • Fej hossza (bal): 1-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Teljes hossz (OAL): 4-1/4″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5,3 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 1,45”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz