HM90 E90AD-D40-3-C32 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101868
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101868
EAN / GTIN 7291075115857
Gyártó száma 3101868
L-szám L23980 2440

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 40 mm, betétek száma (CICT) 3, vágóélhossz max. (APMX) 14,3 mm, furatok száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 130 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14,3 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 130 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • A vágólap (MIID) ADKT 1505PDTR leírása
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 4 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése