Csiszolókorong (fazék), műgyanta kötésű 110/90x55xM14 mm A 36 O4 B84 PREMIUM acél

Cikkszám: 310184
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fazék csiszolókorong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 310184
    EAN / GTIN 9003173101841
    Gyártó száma 310184

    Leírás

    Leírás:

    A TYROLIT PRÉMIUM csiszolóedények a legnagyobb eltávolítási arányt és élettartamot érik el a nagy felületű csiszolási munkáknál. A kifejezetten acélhoz kifejlesztett PRÉMIUM fazékkő kiválóan alkalmas a hegesztett varratok élcsiszolására, élletörésére és csiszolására. A szerszámbefogó esetében választhat a 22, 23 és a menetes M14 verzióból. Kérjük, vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 11ZB KEGL.SCHEDLING.M.ZARGENBUCHSE
    • Vs/max: 50 m/s
    • Anyagalkalmasság: Acél
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: W=20, E=19, K=53
    • Méret (D / J x D x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
    • Átmérő: 110 mm
    • Vastagság: 55 mm
    • Gabonaméret: 36.
    • Szerszám: Sarokcsiszoló

    Előny:

    • A legnagyobb eltávolítási arány a nagy felületű csiszolási munkákhoz
    • Robusztus és rendkívül tartós

    Felhasználás:

    • Igényes alkalmazásokhoz különböző acélminőségeken
    • Élcsiszoláshoz, felületek tisztításához, hegesztések élezéséhez és csiszolásához

    Ajánlás:

    • 16 és 36 szemcseméret durva csiszoláshoz
    • Használjon speciális védelmet az edényekhez
    • Vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz