SLV 2000 méretű sín

Cikkszám: 3101733
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101733
EAN / GTIN 4008158038674
Gyártó száma 3101733

Leírás

Leírás:

  • Profil 27 x 13 mm, hidegen húzott és horganyzott
  • Szerszám nélkül levehető végzárak - mindkét oldalon - a gyors átalakításhoz
  • Alkalmas minden SLV méretű teljes SLV tolótartóhoz.

Jellemző:

  • Vasút: 27x13 mm
  • Wingspan: 2000 mm

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz