Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 40 mm, betétek száma (CICT) 4, vágóélhossz max. (APMX) 14,3 mm, betétek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 115 mm, rögzítőszár Weldon, rögzítőszár Weldon
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
- Átmérő (DC/DCX) 40 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14,3 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Funkcionális hossz (LF) 79 mm
- Fej hossza (bal) 40 mm
- A vágólap (MIID) ADKT 1505PDTR leírása
- Teljes hossz (OAL) 115 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 4 fok
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok