FDN D3.0-0.31-CF4-06 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3101669
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101669
EAN / GTIN 7291075120950
Gyártó száma 3101669
L-szám L23980 1804

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási átmérő (DC) 3 ″, Flute Count (NOF) 12, teljes hossz (OAL) 3,37 ″, perifériás effektív vágóél számláló (ZEFP) 6

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CLICKFIT
  • Vágási átmérő (DC): 3”
  • Fuvola száma (NOF): 12
  • Master Insert Identification (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Teljes hossz (OAL): 3,37”
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 6
  • Szár típusa: CLICKFIT
  • Használható hossz (LU): 1,15”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz