FDN CM-D160-16-40-HE Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3101323
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101323
EAN / GTIN 7291075117356
Gyártó száma 3101323
L-szám L23980 3079

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység max. (CDX) 46,75 mm, vágási átmérő (DC) 148,6 mm, vágóbetétek száma (CICT) 12, vágási hossz max. (APMX) 16,45 mm, furatok száma (NOF) 12, tengelyátmérő (DHUB) 80 mm, teljes hossz (OAL) 60 mm, perifériás furatok száma (ZEFP) 6.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Vágási mélység, max (CDX) 46,75 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 148,6 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16,45 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 12
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 80 mm
  • A vágólap (MIID) leírása R90MT 1205
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6
  • Tényleges hossz (LU) 33,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz