FDN CM-D125-12-32-FE Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3101320
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101320
EAN / GTIN 7291075117332
Gyártó száma 3101320
L-szám L23980 3076

Leírás

Leírás:

Rés- és oldalmarók, vágási mélység, max. (CDX) 35,3 mm, vágóél átmérő (DC) 113,6 mm, vágóélek száma (CICT) 10, vágóél hossza max. (APMX) 12,2 mm, vágóélek száma (NOF) 10, tengelyátmérő (DHUB) 65 mm, teljes hossz (OAL) 45 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Vágási mélység, max (CDX) 35,3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 113,6 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 10
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 65 mm
  • A vágólap (MIID) leírása R90MT 1205
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10
  • Tényleges hossz (LU) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban