Leírás:
Rés- és tárcsás marógépek, szerszámtartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási mélység, max. (CDX) 7,2 mm, vágóél átmérő (DC) 31,7 mm, vágótestek száma (CICT) 4, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 110 mm, furatok perifériás száma (ZEFP) 2
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Vágási mélység, max (CDX) 7,2 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 31,7 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Funkcionális hossz (LF) 74 mm
- A vágólap (MIID) jelölése APKT 1003PDTR/L-RM
- Teljes hossz (OAL) 110 mm
- EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 2
- Weldon tengely
- Tényleges hossz (LU) 39 mm