Speciális nyomólemez, hullámosítással

Cikkszám: 3101192
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
Termék fajtája Nyomólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101192
EAN / GTIN 4008158030968
Gyártó száma 3101192
L-szám L80040 23

Leírás

Leírás:

  • Hosszú élettartam a hőálló speciális nyomólapnak köszönhetően, szinterezett acélbetéttel, 35°-ig elforgatható
  • Különböző változatok:
  • Sima felületű standard változat
  • Bordázott felülettel a piszkos munkadarabok biztonságos rögzítéséhez
  • V-hornyokkal a kerek, ovális és szögletes munkadarabok rögzítéséhez
  • V-hornyokkal a kerek, ovális és szögletes munkadarabok rögzítéséhez.

Jellemző:

  • Változat: Korrugációval
  • Alkalmazható: SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz