SDN D3.0-0.31-08-06 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3101038
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101038
EAN / GTIN 7291075099171
Gyártó száma 3101038
L-szám L23980 1643

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 0,68 ″, vágási átmérő (DC) 3 ″, vágási tétel száma (CICT) 12, vágási mélység maximum (APMX) 6 ″, Flute Count (NOF) 12, Hub átmérő (DHUB) 0,44-1 / 2 ″, teljes hossz (OAL) 1 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 0,31

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Lemeztípus
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,68”
  • Vágási átmérő (DC): 3”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 12
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,31”
  • Fuvola száma (NOF): 12
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Teljes hossz (OAL): 0,44”
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 6

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz