SDN D160-16-40-12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100988
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIQUAD
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3100988
    EAN / GTIN 7291075096156
    Gyártó száma 3100988
    L-szám L23980 3031

    Leírás

    Leírás:

    Rés- és tárcsavágók, vágási mélység max. (CDX) 50 mm, vágóél átmérő (DC) 160 mm, vágóélek száma (CICT) 12, vágóél hossza max. (APMX) 16 mm, vágóélek száma (NOF) 12, tengelyátmérő (DHUB) 55 mm, teljes hossz (OAL) 20 mm, vágóélek szélső száma (ZEFP) 6.

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
    • Vágási mélység, max (CDX) 50 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 12
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 12
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
    • A vágólap (MIID) QDMT 1205PDN-RM leírása
    • Teljes hossz (OAL) 20 mm
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz