SDN D100-08-32-06 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100986
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100986
EAN / GTIN 7291075096149
Gyártó száma 3100986
L-szám L23980 3026

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység, max. (CDX) 24 mm, vágóél átmérő (DC) 100 mm, vágótestek száma (CICT) 14, vágóél hossza max. (APMX) 8 mm, vágóélek száma (NOF) 14, tengelyátmérő (DHUB) 47 mm, teljes hossz (OAL) 12 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 7.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 24 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 14
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 14
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 47 mm
  • A vágólap (MIID) XOMT 060204-HQ leírása
  • Teljes hossz (OAL) 12 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 7

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz