SSB D160-16-40-L12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100984
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100984
EAN / GTIN 7291075096293
Gyártó száma 3100984
L-szám L23980 3018

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsafúrófejek, vágási mélység, max. (CDX) 51,5 mm, vágási átmérő (DC) 160 mm, vágótestek száma (CICT) 11, vágóél hossza max. (APMX) 12 mm, tengelyátmérő (DHUB) 56 mm, teljes hossz (OAL) 24 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 11

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 51,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 11
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 56 mm
  • A QDMT 1205PDN-RM vágólap (MIID) leírása
  • Teljes hossz (OAL) 24 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 11
  • Tényleges hossz (LU) 16 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz