FDN D200-12-40-R10 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100924
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIQUAD
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3100924
    EAN / GTIN 7291075096057
    Gyártó száma 3100924
    L-szám L23980 898

    Leírás

    Leírás:

    Hasító- és tárcsafűrész, vágási mélység, max. (CDX) 54 mm, vágóél átmérő (DC) 200 mm, vágótestek száma (CICT) 22, vágóél hossza max. (APMX) 12 mm, tengelyátmérő (DHUB) 92 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 11.

    Jellemző:

    • Arbor stílus C..
    • Vágási mélység, max (CDX) 54 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 22
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 92 mm
    • A vágólap (MIID) XPMT 100408-HQ leírása
    • Teljes hossz (OAL) 50 mm
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 11

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz