FDN D125-16-32-R10 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100922
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100922
EAN / GTIN 7291075096040
Gyártó száma 3100922
L-szám L23980 2991

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység, max. (CDX) 34 mm, vágási átmérő (DC) 125 mm, betétek száma (CICT) 14, vágási hossz max. (APMX) 16 mm, furatok száma (NOF) 14, tengelyátmérő (DHUB) 65 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm, furatok perifériás száma (ZEFP) 7.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Vágási mélység, max (CDX) 34 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 14
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 14
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 65 mm
  • A vágólap (MIID) XPMT 100408-HQ leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 7
  • Tényleges hossz (LU) 37 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz