SSB D125-12-40-R10 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100898
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie ISCARMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100898
EAN / GTIN 7291075096231
Gyártó száma 3100898
L-szám L23980 867

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység, max. (CDX) 35 mm, vágóél átmérő (DC) 125 mm, vágóélek száma (CICT) 11, vágóél hossza max. (APMX) 9 mm, tengelyátmérő (DHUB) 55 mm, teljes hossz (OAL) 16 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 11.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 35 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 11
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
  • A vágólap (MIID) SPMT 100404R-HQ-M leírása
  • Teljes hossz (OAL) 16 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 11
  • Tényleges hossz (LU) 12 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz