SDN D125-12-40-10 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100892
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIQUAD
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3100892
    EAN / GTIN 7291075096101
    Gyártó száma 3100892
    L-szám L23980 2966

    Leírás

    Leírás:

    Fúrófejek és tárcsavágók, vágási mélység, max. (CDX) 33 mm, vágási átmérő (DC) 125 mm, betétek száma (CICT) 12, vágási hossz max. (APMX) 12 mm, furatok száma (NOF) 12, fúrótorkolat átmérő (DHUB) 55 mm, teljes hossz (OAL) 16 mm, furatok perifériás száma (ZEFP) 6

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
    • Vágási mélység, max (CDX) 33 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 12
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 12
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
    • A vágólap (MIID) XPMT 100408-HQ leírása
    • Teljes hossz (OAL) 16 mm
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz