FSB D6.0-0.50-12-R10 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100886
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100886
EAN / GTIN 7291075099126
Gyártó száma 3100886
L-szám L23980 1621

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 1,68 ″, vágási átmérő (DC) 6 ″, vágási tétel száma (CICT) 14, vágási mélység maximum (APMX) 0,37 ″, Hub átmérő (DHUB) 3,15 ″, teljes hossz (OAL) 14-1 / 4 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 2

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Maximális vágási mélység (CDX): 1,68”
  • Vágási átmérő (DC): 6”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 14
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,37”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,15”
  • Master Insert Identification (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/4″
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 14
  • Használható hossz (LU): 1/2”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz