FDN D8.0-0.75-16-R12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100878
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100878
EAN / GTIN 7291075099065
Gyártó száma 3100878
L-szám L23980 1595

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 2 8-1/4 ″, vágási átmérő (DC) 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 16, vágási mélység maximum (APMX) 3/4 ″, Flute Count (NIOF) 1, Hub átmérő (DHUB) 2 ″, teljes hossz (OAL) 2-16 / 4 ″, perifériás EFZP vágóél száma (hatékony)

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Maximális vágási mélység (CDX): 2-1/4″
  • Vágási átmérő (DC): 8”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 16
  • Maximális vágási mélység (APMX): 3/4”
  • Fuvola száma (NOF): 16
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 4”
  • Master Insert Identification (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 8
  • Használható hossz (LU): 1,81”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése