FDN D6.0-0.50-12-R10 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100873
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100873
EAN / GTIN 7291075099034
Gyártó száma 3100873
L-szám L23980 1583

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 1,68 ″, vágási átmérő (DC) 6 ″, vágási elem száma (CICT) 16, vágási mélység maximum (APMX) 4 / 2 ″, Flute Count (NOF) 16, Hub átmérő (DHUB) 3,15 ″, teljes hossz (OAL) 8-1 / 1 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 2

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Maximális vágási mélység (CDX): 1,68”
  • Vágási átmérő (DC): 6”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 16
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1/2”
  • Fuvola száma (NOF): 16
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,15”
  • Master Insert Identification (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/4″
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 8
  • Használható hossz (LU): 1,55”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése