FDN D200-20-40-R12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100780
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIQUAD
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3100780
    EAN / GTIN 7291075096026
    Gyártó száma 3100780
    L-szám L23980 2892

    Leírás

    Leírás:

    Fúrófejek és tárcsavágók, vágási mélység, max. (CDX) 62 mm, vágási átmérő (DC) 200 mm, betétek száma (CICT) 16, vágási hossz max. (APMX) 20 mm, furatok száma (NOF) 16, tengelyátmérő (DHUB) 92 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm, furatok perifériás száma (ZEFP) 8

    Jellemző:

    • Arbor stílus E.
    • Vágási mélység, max (CDX) 62 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 16
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 20 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 16
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 92 mm
    • A vágólap (MIID) QDMT 1205PDN-RM leírása
    • Teljes hossz (OAL) 63 mm
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8
    • Tényleges hossz (LU) 41 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz