FDN D160-16-40-R12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100779
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100779
EAN / GTIN 7291075096019
Gyártó száma 3100779
L-szám L23980 2894

Leírás

Leírás:

Fúrófejek és tárcsavágók, vágási mélység, max. (CDX) 46,9 mm, vágási átmérő (DC) 160 mm, vágóbetétek száma (CICT) 14, vágási hossz max. (APMX) 16 mm, furatok száma (NOF) 14, fúrótorkolat átmérő (DHUB) 80 mm, teljes hossz (OAL) 60 mm, furatok perifériás száma (ZEFP) 7

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Vágási mélység, max (CDX) 46,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 14
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 14
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 80 mm
  • A vágólap (MIID) QDMT 1205PDN-RM leírása
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 7
  • Tényleges hossz (LU) 43,5 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése