SM D50-25-M......J/K Héjmarók

Cikkszám: 3100774
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100774
EAN / GTIN 7291075072341
Gyártó száma 3100774
L-szám L23980 778

Leírás

Leírás:

Héjmaró, rögzítő átmérő, gépoldal (DCONMS) 47,7 mm, vágóél átmérő (DC) 50 mm, vágóélek száma (CICT) 6, max. vágóél hossza (APMX) 25 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 52 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 47,7 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 25 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • A vágólap (MIID) ADKT 1505PDTR leírása
  • Teljes hossz (OAL) 52 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz