FDN D125-10-32-R06 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100748
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100748
EAN / GTIN 7291075095975
Gyártó száma 3100748
L-szám L23980 2835

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység, max. (CDX) 35,5 mm, vágóél átmérő (DC) 125 mm, betétek száma (CICT) 20, vágóél hossza max. (APMX) 10 mm, furatok száma (NOF) 20, orsó átmérő (DHUB) 65 mm, teljes hossz (OAL) 45 mm, furatok szélső perifériás száma (ZEFP) 10.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Vágási mélység, max (CDX) 35,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 20
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 20
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 65 mm
  • A vágólap (MIID) XOMT 060204-HQ leírása
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10
  • Tényleges hossz (LU) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz