FSB D125-12-32-R10 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100743
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISCARMILL
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3100743
    EAN / GTIN 7291075096170
    Gyártó száma 3100743
    L-szám L23980 727

    Leírás

    Leírás:

    Rés- és tárcsavágók, vágási mélység max. (CDX) 34 mm, vágóél átmérő (DC) 125 mm, vágóélek száma (CICT) 13, vágóél hossza max. (APMX) 9 mm, tengelyátmérő (DHUB) 65 mm, teljes hossz (OAL) 45 mm, vágóélek száma a periférián (ZEFP) 13.

    Jellemző:

    • Arbor stílus B..
    • Vágási mélység, max (CDX) 34 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 13
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 65 mm
    • A vágólap (MIID) SPMT 100404R-HQ-M leírása
    • Teljes hossz (OAL) 45 mm
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 13
    • Tényleges hossz (LU) 12 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz