ETS D125-050W.62-10 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100735
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100735
EAN / GTIN 7291075089547
Gyártó száma 3100735
L-szám L23980 2744

Leírás

Leírás:

Slotters, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 1,238 ″, vágási elem száma (CICT) 4, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 3

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Vágási átmérő (DC): 1,238”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 2,547”
  • Master Insert Identification (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 2
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 1,58”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz