E90AC D2.00-1.5W1.5 Héjmarók

Cikkszám: 3100734
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100734
EAN / GTIN 7291075089806
Gyártó száma 3100734
L-szám L23980 1510

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási átmérő (DC) 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, vágási mélység maximum (APMX) 1,7 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 5,51 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,7”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Master Insert Identification (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Teljes hossz (OAL): 5,51”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz