Leírás:
Hornyolt és tárcsás vágók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási mélység, max (CDX) 5,8 mm, vágási átmérő (DC) 24,8 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 90 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 2
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Vágási mélység, max (CDX) 5,8 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24,8 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Funkcionális hossz (LF) 66 mm
- A vágólap (MIID) XOMT 060204-HQ leírása
- Teljes hossz (OAL) 90 mm
- EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 2
- Weldon tengely
- Tényleges hossz (LU) 23,7 mm