Leírás:
Hornyolt és tárcsás vágók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási mélység, max (CDX) 9,3 mm, vágási átmérő (DC) 39,7 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 130 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 2
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Vágási mélység, max (CDX) 9,3 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 39,7 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Funkcionális hossz (LF) 94 mm
- A vágólap (MIID) XPMT 100408-HQ leírása
- Teljes hossz (OAL) 130 mm
- EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 2
- Weldon tengely
- Tényleges hossz (LU) 50 mm